Referenties
Bahco:70S/TS1/4
Rubix:A0766779
EAN:7314150218349

Productdetails : BAHCO BITS 5/16 32MM TS 1/4 5D 70S/TS1/4 (SET=5ST)
Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. In plastic box of 5 pcs.
Sterke punten
5/16" Imperial Screwdriver Bits for TORQ-SET® Head Screws 32 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Lengte | 32 mm |
| Grootte afdruk | 1/4 in |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,29 excl. BTW
/ set
€ 51,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
