BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ4 BE-8840

Pozidriv-schroevendraaiers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-8840
Rubix:10090627
EAN:7314150010844
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ4 BE-8840

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz4
Blad lengte200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ4 BE-8840


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 8764. Met zeskant kling voor gebruikmaking van een steeksleutel voor extra krachtuitoefening.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht295 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz4
Blad lengte200 mm
Lengte361 mm
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82054000
17,61 excl. BTW
/ stuk
21,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen