Referenties
Bahco:9631-14-400
Rubix:10071574
Fabrikant:9631-14-400
EAN:7314150388707




Technische samenvatting
| Totale lengte | 400 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | hcs |
Productdetails : BAHCO SPEEDBOOR HOUT LANG 14MM 9631-14-400
Bahco Speedboor voor hout met platte snijkant en quick-change zeskant schacht. Hoge koolstofstaal kwaliteit, voor sneller boren en roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 400 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Materiaal mantel | hcs |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen