BOSCH SPEEDBOOR SELF CUT SPEED 16 X 152 MM 2608902091
Speedboor Self Cut Speed
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608902091
Rubix:A0890882
Fabrikant:2608902091
EAN:6949509245144




Documenten
Productdetails : BOSCH SPEEDBOOR SELF CUT SPEED 16 X 152 MM 2608902091
Speedboren zijn een geweldig accessoire voor elektriciens en andere installateurs en bouwvakkers. Wat als ze nog sneller en efficiënter zouden kunnen zijn? Met Bosch Tip Technology is dat mogelijk.
Sterke punten
•High Speed drilling in wood
Fast drilling is easier with Bosch Tip Technology
Self-feeding thread for high-speed drilling with only a little pressure
Clever wave-shaped spade designed for fast chip removal
1/4" Impact rated Hex shank for use in impact driver and drill driver
Fast drilling is easier with Bosch Tip Technology
Self-feeding thread for high-speed drilling with only a little pressure
Clever wave-shaped spade designed for fast chip removal
1/4" Impact rated Hex shank for use in impact driver and drill driver
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 152 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 25,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
