Referenties
Bahco:4641-14-400
Rubix:A0765719
Fabrikant:4641-14-400
EAN:7314150383252



Productdetails : BAHCO BOOR STEEN-BETON 14-400 4641-14-400
Boor voor steen en beton met hardmetalen punt. Totale lengte 400 mm, boordiameter 14 mm en snijlengte 300 mm—geschikt voor slagboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 400 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Snijlengte | 300 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
| Diameter handvat | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,08 excl. BTW
/ stuk
€ 18,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
