Referenties
Bahco:4641-6 5-100
Rubix:A0765706
Fabrikant:4641-6 5-100
EAN:7314150383030



Productdetails : BAHCO BOOR STEEN-BETON 6.5-100 4641-6.5-100
Bahco boor steen/beton 4641-6,5-100 met hardmetalen punt voor slagboringen. Diam. 6,5 mm, totale lengte 100 mm en snijlengte 55 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 100 mm |
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,57 excl. BTW
/ stuk
€ 4,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
