BAHCO DOP 1/2 TORX E10 7800TORX-E10

BAHCO DOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7800TORX-E10
Rubix:A0767073
EAN:7314150166084
BAHCO DOP 1/2 TORX E10 7800TORX-E10

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter14,2 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E10 7800TORX-E10


Dopsleutel 1/2" TORX-E. Voor TORX-E schroeven, uitwendig. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with TORX® Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht55 g
Aansluiting1/2' ''
Diameter14,2 mm
Lengte38 mm
Diameter (inch)0,56 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht60 g
Aangepaste tariefcode82041100
10,97 excl. BTW
/ stuk
13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen