BAHCO DOP 1/2 12KANT 1.5/16 7800DZ-1.5/16
Dopsleutel set 7800DZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7800DZ-1.5/16
Rubix:A0415591
EAN:7314150166077




Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 1.5/16 7800DZ-1.5/16
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 33,34 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1 5/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 280 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,81 excl. BTW
/ stuk
€ 13,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen