STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-22

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25010022
Rubix:10121896
EAN:4018754015641
STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-22

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-22


3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x45x50 mm
Logistiek gewicht377 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte50 mm
Vierkant19,05 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht377 g
30,71 excl. BTW
/ stuk
37,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen