Referenties
Milwaukee:4932498855
Rubix:A0877968
Fabrikant:4932498855
EAN:4058546527242

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 E-TORX - E18 4932498855
½″ E18 externe Torx-dop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 18 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,71 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
