BAHCO DOP 1/4 6KANT 11/32 SB6700SZ-11/32

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB6700SZ-11/32
Rubix:A0765233
Fabrikant:SB6700SZ-11/32
EAN:7314150240623
BAHCO DOP 1/4 6KANT 11/32 SB6700SZ-11/32

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 inch ''
Diameter13 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 11/32 SB6700SZ-11/32


Bahco SB6700SZ-11/32 is een 1/4" zeskant dop met gepolijste afwerking. Voor 11/32" bevestigingen; ontworpen voor handmatig gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4 inch ''
Diameter13 mm
Lengte24,7 mm
Vierkant12,4 mm
Diameter (inch)11/32 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht13 g
€ 6,02 excl. BTW
/ stuk
€ 7,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen