FACOM DOP 3/4" 6-KANT INBUS IMPACT 24MM NKHM.24

NKHM - Impact-schroevendraaierdoppen 3/4" voor 6-kant inbusschroeven, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NKHM.24
Rubix:10103984
EAN:3148517880962
FACOM DOP 3/4" 6-KANT INBUS IMPACT 24MM NKHM.24

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 6-KANT INBUS IMPACT 24MM NKHM.24


A [mm]: 24d [mm]: 44L [mm]: 100L1 [mm]: 206-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 600

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Schroevendraaierdoppen uit een stuk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht668 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101x45x45 mm
Gewicht verpakking668 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte100 mm
Vierkant24 mm
Gewicht600 g
€ 55,41 excl. BTW
/ stuk
€ 67,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen