Referenties
Bahco:SB7400TORX-E8
Rubix:A0764912
Fabrikant:SB7400TORX-E8
EAN:7314150241347




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' square drive socket met torx® profiel e8 (sb7400torx-e8) '' |
|---|---|
| Diameter | 10,2 mm |
| Lengte | 31 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 TORX E8 SB SB7400TORX-E8
Bahco SB7400TORX-E8 is een 3/8" square drive dop voor TORX® E8-schroeven. De inzet is volledig gepolijst en bedoeld voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' square drive socket met torx® profiel e8 (sb7400torx-e8) '' |
| Diameter | 10,2 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,67 excl. BTW
/ stuk
€ 12,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen