Referenties
Stahlwille:26010033
Rubix:10121942
EAN:4018754016280



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-33
1" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x54x63 mm |
| Logistiek gewicht | 692 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 695 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,34 excl. BTW
/ stuk
€ 59,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
