Referenties
Bahco:SBA6700DM-5
Rubix:A0765318
Fabrikant:SBA6700DM-5
EAN:7314150255054



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 5MM SB SBA6700DM-5
Bahco SBA6700DM-5 is een 1/4" dop met 5 mm bi-hex (12-kant) profiel. Hoogglans gepolijst, dunwandig en bedoeld voor o.a. luchtvaarttoepassingen; niet geschikt voor machine/power tools.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 11,9 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,94 excl. BTW
/ stuk
€ 10,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
