ACTION DOP 1/4 HEX X 12MM MGN DO697B7012
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO697B7012
Rubix:A0913817
Fabrikant:DO697B7012
EAN:8717981264186

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 12MM MGN DO697B7012
Dop 1/4 Hex x 12mm MGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,12 excl. BTW
/ stuk
€ 26,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
