Referenties
Stahlwille:23010025
Rubix:10127758
EAN:4018754233762



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-25
1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,3x36,3x44 mm |
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 44 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 167 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,46 excl. BTW
/ stuk
€ 18,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
