Referenties
Bahco:SBA7400DZ-5/16
Rubix:A0765290
Fabrikant:SBA7400DZ-5/16
EAN:7314150242184



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 5/16 SB SBA7400DZ-5/16
Bahco 3/8" socket insert met 12-kant profiel voor 5/16". Hoogglanspolijst, dunwandig ontwerp en Dynamic-Drive™ profiel voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 11,8 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 5/16 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 16 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,74 excl. BTW
/ stuk
€ 11,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen