MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 50 4932480809
⅜″ Torx chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480809
Rubix:A0878725
Fabrikant:4932480809
EAN:4058546410940



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 50 4932480809
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Torx 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | ⅜' vierkant-aandrijving '' |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
