BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 1/2 SB SBA7402DZ-1/2

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBA7402DZ-1/2
Rubix:A0765286
Fabrikant:SBA7402DZ-1/2
EAN:7314150250523
BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 1/2 SB SBA7402DZ-1/2

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 1/2 SB SBA7402DZ-1/2


Bahco SBA7402DZ-1/2 is een lange 3/8" aandrijfdop (12-kant) met 1/2" bitmaat. Fijnglanzend gepolijst, dunwandig voor goede toegankelijkheid en geschikt voor bevestigingen in de aerospace-industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte60 mm
Vierkant17,3 mm
Diameter (inch)1/2 ''
Afwerkingglanzend
Gewicht60 g
17,78 excl. BTW
/ stuk
21,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen