Referenties
Bahco:SB7800TORX-E16
Rubix:A0765169
Fabrikant:SB7800TORX-E16
EAN:7314150240142



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E16 SB SB7800TORX-E16
1/2" vierkante dopsleutel-inzet met TORX® E16 profiel voor schroeven met TORX-kop. Hooggepolijste afwerking en high-performance legeringsstaal; voldoet aan ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 19,1 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Diameter (inch) | 0,75 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 70 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,67 excl. BTW
/ stuk
€ 11,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
