FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT LANG NKD.24L
NKD.L - Lange 12-kant slagmoerdoppen 3/4", metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NKD.24L
Rubix:10561184
EAN:3662424014093

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT LANG NKD.24L
A [mm]: 17d [mm]: 40d1 [mm]: 30L [mm]: 85L1 [mm]: 11[g]: 450
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 481 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 482 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 24 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,89 excl. BTW
/ stuk
€ 43,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen