Referenties
Bahco:SB7805SM-25
Rubix:A0765207
Fabrikant:SB7805SM-25
EAN:7314150240241



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 25MM SB SB7805SM-25
Bahco SB7805SM-25 is een 1/2" lange zeskant dop met 25 mm hex-profiel. De dop is hoogglans gepolijst en geschikt voor handmatig werk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 inch '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 28 mm |
| Diameter (inch) | 0,98 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 296 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,40 excl. BTW
/ stuk
€ 21,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
