Referenties
Bahco:7409TORX-T50-L
Rubix:A0770950
EAN:7314153011275

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T50 140MM 7409TORX-T50-L
Schroevendraaierdopsleutel 3/8" voor Torx schroeven, lange uitvoering. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
3/8" Square Drive Deep Socket Drivers for TORX® Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t50 |
| Blad lengte | 110 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,24 excl. BTW
/ stuk
€ 31,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
