Referenties
Stahlwille:46401001
Rubix:37111904
EAN:4018754185030

Productdetails : STAHLWILLE KRUISSCHR.DR.4640 POZ-1
POZIDRIV/SUPADRIV®, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x24x185 mm |
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,72 excl. BTW
/ stuk
€ 11,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
