Referenties
Bahco:4411-3.25
Rubix:A0768427
Fabrikant:4411-3.25
EAN:7314150372805

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 3.25 2D 4411-3.25
Bahco HSS-E (kobalt) spiraalboor 2D voor metaal Ø 3,25 mm. DIN 338 N met zelfcentrerende split-point voor snel en precies boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,25 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Slijpen | speed point (zelfcentrerende split-point) |
| Schacht | cilindrische schacht (ø 3,25 mm) |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | alloyed/non-alloyed staal, rvs, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendige staalsoorten. |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 3,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ stuk
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
