Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1290-040A1-SM 1210
Rubix:A0437543
Fabrikant:7782476
EAN:7323224681385

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1290-040A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,9 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | gc1210 (gecoat hardmetaal) |
| Tolerantie | m7 +0,007 tot +0,025 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Slijpen | kan tot 3 keer opnieuw geslepen worden volgens de oorspronkelijke specificaties. |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titanium |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,00 excl. BTW
/ stuk
€ 503,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen