BAHCO HSS-G BOOR 11.50 4413-11.50

BAHCO HSS-G BOOR

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4413-11.50
Rubix:A0762196
Fabrikant:4413-11.50
EAN:7314150470563
BAHCO HSS-G BOOR 11.50 4413-11.50

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 11.50 4413-11.50


Bahco HSS-G spiraalboor 4413-11.50 (Ø11,5 mm) voor metaalboringen. DIN 338 N met 130° split-point voor snel centreren en boren met hoge precisie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Slijpengeslepen groeven (ground flutes)
Schachtcilindrische schacht (schacht gelijk aan boor-diameter)
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalbrons; koper/brons; koolstofstaal; gietijzer; gelegeerd staal; roestvast staal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat11,5 mm
€ 9,23 excl. BTW
/ stuk
€ 11,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen