TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.5

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1511-7.5
Rubix:20302494
Fabrikant:5061704
EAN:4031132024165
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.5
Technische samenvatting
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.5


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-7.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat7,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,60 excl. BTW
/ 5 stuks
60,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen