Referenties
Bahco:4413-3.25
Rubix:A0768401
Fabrikant:4413-3.25
EAN:7314150371822

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 3.25 2D 4413-3.25
Bahco HSS-G 2D spiraalboor 4413-3.25 met Ø3,25 mm en 65 mm totale lengte. Speed Point met zelfcentrerende split-point voor snel en zuiver starten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,25 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen