CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,1 - 861035

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861035
Rubix:20852164
EAN:3660338158483
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,1 - 861035
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,1 - 861035


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2,1 mm
€ 20,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen