Referenties
Bahco:4413-6.50
Rubix:A0768393
Fabrikant:4413-6.50
EAN:7314150371969

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 6.50 4413-6.50
Bahco HSS-G boor voor metaal met cilindrische schacht (Ø 6,5 mm). Totale lengte 101 mm, bruikbare lengte 63 mm, 130° topangle en DIN 338 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,064 |
| Slijpen | geslepen spiraalgroeven (ground flutes) |
| Schacht | cilindrische schacht; schachtdiameter gelijk aan de boor-diameter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons; messing; koolstofstaal; gietijzer; gelegeerd staal; roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen