Referenties
Bahco:4413-9.00
Rubix:A0768387
Fabrikant:4413-9.00
EAN:7314150372027

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 9.00 4413-9.00
BAHCO HSS-G metaalboor 4413-9.00 met DIN 338 N. Ø9 mm, 125 mm totaal met 81 mm snijlengte, split-point Speed Point voor snel en precies boren in metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,07 |
| Slijpen | speed point (zelf-centrerende gespleten punt) |
| Schacht | cilindrische schacht (schachtdiameter = boordiameter; geschikt voor boorstandaard en boormachine) |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons; messing; koolstofstaal; gietijzer; gelegeerd staal; roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
