BAHCO PIJPSLEUTEL 12-13MM SB27M-12-13
Vaste en variabele openingssleutel Bahco
Zie technische informatieReferenties
Bahco:SB27M-12-13
Rubix:A0770195
EAN:7314150180868

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL 12-13MM SB27M-12-13
Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 142 g |
| Opening | 12x13 |
| Type | steeksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,83 excl. BTW
/ stuk
€ 19,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen