BAHCO MOERSLEUTEL 12 8073

Moersleutel verstelbaar 80-serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8073
Rubix:10090034
EAN:7314150007363
BAHCO MOERSLEUTEL 12 8073

Technische samenvatting

Opening34
Lengte305 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL 12 8073


De Bahco verstelbare moersleutel met centrale moer en gefosfateerde afwerking is een onmisbaar gereedschap voor professionals die waarde hechten aan precisie, duurzaamheid en comfort. Deze moersleutel is ontworpen om hoge prestaties te garanderen in industriële en technische omgevingen en onderscheidt zich door het slimme ontwerp en de hoogwaardige materialen. De smalle kop zorgt voor gemakkelijke toegang, zelfs in krappe ruimtes, terwijl het vergrendelingssysteem de veiligheid tijdens het gebruik verhoogt.

Kenmerken:
Deze sleutel is gesmeed uit één stuk met hoogwaardige staallegering, wat zorgt voor uitzonderlijke sterkte en slijtvastheid. De nauwkeurige warmtebehandeling biedt optimale weerstand tegen mechanische belastingen. Het afstelmechanisme is uitgerust met een laserschaal in millimeters, wat een snelle en nauwkeurige voorinstelling mogelijk maakt. De linksdraaiende schroef zorgt voor een soepele opening van de bek, terwijl de brede handgreep comfortabel in de hand ligt, zelfs bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Materiaal: hoogwaardig staal, gesmeed uit één stuk
• Afwerking: gefosfateerd, corrosiewerend
• Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel
• Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een betere grip en het beste bereik
• Linksdraaiende schroef voor soepele afstelling
• Gegradueerde schaal in mm op de kop

Normen:
• ISO 6787: internationale norm voor de afmetingen van moersleutels en de toegestane speling van de mobiele bek.

Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.

Sterke punten

• Precieze afstelling dankzij geïntegreerde schaalverdeling
• Smalle kop voor gemakkelijke toegang in nauwe ruimtes
• Uitstekende grip dankzij ergonomische handgreep
• Lange levensduur dankzij corrosiewerende afwerking
• Optimaal werkcomfort door gebalanceerd ontwerp
• Beschikbaar in diverse maten voor veelzijdige toepassingen

Toepassingen

Deze verstelbare moersleutel is ideaal voor onderhoud, montage en reparatiewerkzaamheden in de industrie, auto-industrie, bouw en het algemene onderhoud. Dit product is perfect geschikt voor onderhoudstechnici, monteurs, loodgieters en elektriciens die een duurzaam, betrouwbaar en nauwkeurig gereedschap nodig hebben in hun dagelijkse werk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht655 g
Opening34
Lengte305 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
€ 50,26 excl. BTW
/ stuk
€ 60,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen