Referenties
Gedore:2133 6
Rubix:10016703
Fabrikant:1746758
EAN:4010886841020

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL MET 3K-GREEP 6MM - 2133 6
De GEDORE 2133 6-kant soksleutel met 3K-greep is ontworpen voor handmatige aandraaibewerkingen waarbij een comfortabele grip vereist is. Deze uitvoering combineert een zeskantdop met een ergonomische Power-Grip³-handgreep met drie componenten, geschikt voor herhaald gebruik in industriële omgevingen.
Kenmerken:
Deze soksleutel van GEDORE is uitgerust met een Power-Grip³-handgreep die zorgt voor een stabiele grip en een efficiënte krachtoverdracht. De zeskantgeometrie van de dop maakt gebruik op gangbare 6-kant bevestigingen mogelijk. De ergonomische vorm van de handgreep ondersteunt een gecontroleerde beweging tijdens het aandraaien en helpt vermoeidheid te beperken bij langdurig gebruik. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een homogene krachtoverdracht. Het geïntegreerde ophanggat in de handgreep maakt een ruimtebesparende opslag aan een wand- of gereedschapspaneel mogelijk. Dit gereedschap is getemperd met molybdeen-vanadium-plusstaal en is voorzien van een verchroomde afwerking.
Specificaties:
• Type: dopsleutel met handgreep
• Doptype: 6-kant
• Materiaal kling: molybdeen-vanadium-plusstaal
• Handgreepontwerp: Power-Grip³, 3-componenten
• Oppervlaktebehandeling: verchroomd
• Zeskantaandrijving: vanaf 10 mm
• Kopdiepte: 25 mm
• Klinglengte: 125 mm
Normen:
• ISO 2725-1: norm met betrekking tot afmetingen en productie-eisen van doppen voor gereedschap
Kenmerken:
Deze soksleutel van GEDORE is uitgerust met een Power-Grip³-handgreep die zorgt voor een stabiele grip en een efficiënte krachtoverdracht. De zeskantgeometrie van de dop maakt gebruik op gangbare 6-kant bevestigingen mogelijk. De ergonomische vorm van de handgreep ondersteunt een gecontroleerde beweging tijdens het aandraaien en helpt vermoeidheid te beperken bij langdurig gebruik. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een homogene krachtoverdracht. Het geïntegreerde ophanggat in de handgreep maakt een ruimtebesparende opslag aan een wand- of gereedschapspaneel mogelijk. Dit gereedschap is getemperd met molybdeen-vanadium-plusstaal en is voorzien van een verchroomde afwerking.
Specificaties:
• Type: dopsleutel met handgreep
• Doptype: 6-kant
• Materiaal kling: molybdeen-vanadium-plusstaal
• Handgreepontwerp: Power-Grip³, 3-componenten
• Oppervlaktebehandeling: verchroomd
• Zeskantaandrijving: vanaf 10 mm
• Kopdiepte: 25 mm
• Klinglengte: 125 mm
Normen:
• ISO 2725-1: norm met betrekking tot afmetingen en productie-eisen van doppen voor gereedschap
Nut driver with 3C-handle 6 mm Acc. to DIN 3125, ISO 2725-1 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Head depth 25 mm, blade length 125 mm 10 mm and larger with hexagon bolster Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus steel
Sterke punten
• Efficiënte krachtoverdracht dankzij Power-Grip³-handgreep en nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling
• Stabiele grip door ergonomisch handgreepontwerp
• Geschikt voor herhaalde aandraaibewerkingen
• Compatibel met gangbare zeskantbevestigingen dankzij 6-kantprofiel
• Eenvoudige opslag door geïntegreerd ophanggat
• Stabiele grip door ergonomisch handgreepontwerp
• Geschikt voor herhaalde aandraaibewerkingen
• Compatibel met gangbare zeskantbevestigingen dankzij 6-kantprofiel
• Eenvoudige opslag door geïntegreerd ophanggat
Toepassingen
Deze soksleutel wordt toegepast in onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen en bij mechanische assemblage.
De sleutel is geschikt voor handmatige aandraaibewerkingen aan machines, installaties of metalen componenten waarbij herhaalde bewegingen en een goede controle over het gereedschap vereist zijn.
De sleutel is geschikt voor handmatige aandraaibewerkingen aan machines, installaties of metalen componenten waarbij herhaalde bewegingen en een goede controle over het gereedschap vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Opening | 6 |
| Lengte | 225 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden