Referenties
Bahco:615-2-25
Rubix:A0771886
EAN:7314150124596

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH2X25MM 615-2-25
Schroevendraaier voor Phillips schroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 8764/DIN 5260.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,88 excl. BTW
/ stuk
€ 5,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen