BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH3X150MM 615-3-150

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:615-3-150
Rubix:A0771885
EAN:7314150124589
BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH3X150MM 615-3-150
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH3X150MM 615-3-150


Schroevendraaier voor Phillips schroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 8764/DIN 5260.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht136 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Blad lengte150 mm
Lengte260 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,62 excl. BTW
/ stuk
10,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen