BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY PZ1X25 B195.901.025

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B195.901.025
Rubix:A0771516
EAN:7314150278244
BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY PZ1X25 B195.901.025
Technische samenvatting
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY PZ1X25 B195.901.025


Schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven, stubby, voor het werken in kleine ruimtes. Handvat: Twee componenten handgreep, met ophangoog. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. ISO 8764. SB: Retail verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht34 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte25 mm
Lengte85 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,59 excl. BTW
/ stuk
5,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen