Referenties
Bahco:BE-8640
Rubix:10090613
EAN:7314150010806

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PH4 BE-8640
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Phillips schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 8764/DIN 5260. Met zeskant kling en gedeelte voor gebruikmaking van een steeksleutel voor extra krachtuitoefening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph4 |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 361 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,53 excl. BTW
/ stuk
€ 24,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen