BAHCO SCHROEVENDRAAIERBITS HEX 1.5 5/32 45S/H1.5 (SET=5ST)

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:45S/H1.5
Rubix:A0771896
EAN:7314150218530
BAHCO SCHROEVENDRAAIERBITS HEX 1.5 5/32 45S/H1.5 (SET=5ST)
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk1,5 mm
Lengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERBITS HEX 1.5 5/32 45S/H1.5 (SET=5ST)


Aandrijfzeskant: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173. Uitvoering: Zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. In plastic box of 5 pcs.

Sterke punten

5/32" Standard Screwdriver Bits for Hex Head Screws 25 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk1,5 mm
Lengte20 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,40 excl. BTW
/ set
16,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen