Referenties
Bahco:BE-8158
Rubix:A0415947
EAN:7314153010858

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 5.5MM BE-8158
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 2380/DIN 5264. Met zeskant kling en extra gedeelte voor gebruik van een steeksleutel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75,6 g |
| Grootte afdruk | 1,00mm |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 247 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,26 excl. BTW
/ stuk
€ 9,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen