Referenties
Bahco:BE-8022
Rubix:A0772410
EAN:7314150242474

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 0.5X3.0X100 BE-8022
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 2380/DIN 5264.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,5x3 mm |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 203 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen