Referenties
Bahco:7823DZS
Rubix:10999999
Fabrikant:7823DZS
EAN:7314150319015



Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/2 23D 7823DZS (SE=23ST)
Bahco 7823DZS is een 1/2" dopsleutelset (23-delig) met imperial bi-hex profiel en een ratel met slanke kop / sliding T-handle. Hooggepolijst en geleverd in een metalen koffer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1/2' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 5950 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 429,67 excl. BTW
/ set
€ 519,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
