BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 2.1/2 K9806Z-2.1/2

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806Z-2.1/2
Rubix:A0771657
EAN:7314150131273
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 2.1/2 K9806Z-2.1/2

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2 vierkant (square drive) ''
Diameter97,5 mm
Lengte139,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 2.1/2 K9806Z-2.1/2


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4600 g
Aansluiting1-1/2 vierkant (square drive) ''
Diameter97,5 mm
Lengte139,7 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)2 1/2 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht4590 g
€ 214,85 excl. BTW
/ stuk
€ 259,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen