Referenties
Stahlwille:26010036
Rubix:10121943
EAN:4018754016303



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-36
1" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x56x67 mm |
| Logistiek gewicht | 754 g |
| Aansluiting | 1' aansluiting '' |
| Diameter | 56,5 mm |
| Lengte | 67 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 754 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,93 excl. BTW
/ stuk
€ 68,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
