BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3 K9806Z-3

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806Z-3
Rubix:A0771644
EAN:7314150131358
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3 K9806Z-3

Technische samenvatting

Aansluiting1,5 ''
Diameter112,5 mm
Lengte1524 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3 K9806Z-3


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6300 g
Aansluiting1,5 ''
Diameter112,5 mm
Lengte1524 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)3 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht6300 g
€ 333,48 excl. BTW
/ stuk
€ 403,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen