BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 65MM K9806M-65

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806M-65
Rubix:A0771671
EAN:7314150131037
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 65MM K9806M-65

Technische samenvatting

Aansluitingdin 3121-h 40; iso 1174 ''
Diameter65 mm
Lengte135 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 65MM K9806M-65


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4490 g
Aansluitingdin 3121-h 40; iso 1174 ''
Diameter65 mm
Lengte135 mm
Vierkant82,6 mm
Diameter (inch)2,56 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht4490 g
Aangepaste tariefcode82041100
383,20 excl. BTW
/ stuk
463,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen