Referenties
Bahco:K9806M-95
Rubix:A0771665
EAN:7314150131099


Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-h 40; iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 95 mm |
| Lengte | 177,8 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 95MM K9806M-95
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8850 g |
| Aansluiting | din 3121-h 40; iso 1174 '' |
| Diameter | 95 mm |
| Lengte | 177,8 mm |
| Vierkant | 82,6 mm |
| Diameter (inch) | 01.01.2002 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 9980 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 729,06 excl. BTW
/ stuk
€ 882,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen