Referenties
Facom:K.36HB
Rubix:10102587
EAN:3148516600172

Productdetails : FACOM DOP 3/4INCH 6 KANT 36MM K.36HB
A [mm]: 50d [mm]: 40d1 [mm]: 68,5L [mm]: 75,0L1 [mm]: 336-kant [mm]: 6[g]: 725
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 383 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x50x50 mm |
| Gewicht verpakking | 359 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Gewicht | 347 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,65 excl. BTW
/ stuk
€ 23,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden